品番 : EA525GB-3
品名 : 127mm ドリルプレスバイス
仕様
| 口幅 | 5”(127mm) | 最大開口 | 127mm |
|---|---|---|---|
| 口深さ | 25mm | 外寸サイズ(実寸) | 252×198×63(H)mm |
| 材質 | 鋳鉄 | 重量 | 4.3kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,340 円(税抜)/ 9,174 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/08/24 22:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0653ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA525GB-1 76mm ドリルプレスバイス |
| EA525GB-2 101mm ドリルプレスバイス |
| EA525GB-3 127mm ドリルプレスバイス |
| EA525GB-4 152mm ドリルプレスバイス |
