詳細表示

このページのURL:

品番 : EA525GB-4

品名 : 152mm ドリルプレスバイス

カタログ訂正

25/02/17 重量:(誤)19.2kg(正)6.2kg(No.56 1213)

仕様

口幅 6”(152mm) 最大開口 139mm
口深さ 25mm 材質 鋳鉄
重量 6.2kg
追加説明
カタログ価格

10,100 (税抜)/ 11,110 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 52

(2026/02/15 19:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0653ページ
バリエーション一覧
EA525GB-1 76mm ドリルプレスバイス
EA525GB-2 101mm ドリルプレスバイス
EA525GB-3 127mm ドリルプレスバイス
EA525GB-4 152mm ドリルプレスバイス
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top