品番 : EA525K-140
品名 : 140mm/0-190mm ワークショップバイス
カタログ訂正
26/10/06 ●最大開口 誤:170mm 正:190mm (No.57,58 1157)
バイス口金は取り外して両面使用(ギザ&スムース)が可能
仕様
| 口幅 | 140mm | 最大開口 | 190mm |
|---|---|---|---|
| パイプ能力径 | 3~64mm | ベース穴のピッチ | 111×111mm |
| 重量 | 12.3kg | 材質 | 鋳鉄 |
| 360°回転ベース | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
55,100 円(税抜)/ 60,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/16 04:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0335ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA525K-140 140mm/0-190mm ワークショップバイス |
| EA525K-170 165mm/0-230mm ワークショップバイス |
