詳細表示

このページのURL:

品番 : EA525K-170

品名 : 165mm/0-230mm ワークショップバイス

カタログ訂正

26/10/06 ●口幅170⇒190mm 最大開口190⇒230mm パイプ固定能力3~60⇒3~89mm 重量19⇒17.3kg (No,57,58 1157)

バイス口金は取り外して両面使用(ギザ&スムース)が可能

仕様

口幅 165mm 最大開口 230mm
パイプ能力径 3~89mm 重量 17.3kg
材質 鋳鉄
360°回転ベース
バイス口金は取外して両面使用(ギザ&スムース)が可能
追加説明
カタログ価格

71,500 円(税抜)/ 78,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/16 04:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0335ページ
バリエーション一覧
EA525K-140 140mm/0-190mm ワークショップバイス
EA525K-170 165mm/0-230mm ワークショップバイス
ウェブカタログ画像
  • 土台部分
  • 土台裏側
  • 土台部分

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top