詳細表示

このページのURL:

品番 : EA525MP-3

品名 : 63mm ベンチバイス(クランプ式)

仕様

用途 物を挟んだり、固定する作業に 口幅 63mm
最大開口 35mm 口深さ 20mm
最大クランプ厚さ 35mm 商品サイズ 130(W)×64(D)×155(H)mm
重量 1.24kg
鋳鉄製
作業台に簡単に取付けが可能
彫金・ホビー・クラフト作業などに
追加説明
カタログ価格

8,640 (税抜)/ 9,504 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/30 00:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0334ページ
バリエーション一覧
EA525MP-1 38mm ベンチバイス(クランプ式)
EA525MP-2 50mm ベンチバイス(クランプ式)
EA525MP-3 63mm ベンチバイス(クランプ式)
EA525MP-4 75mm ベンチバイス(クランプ式)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top