品番 : EA525MP-4
品名 : 75mm ベンチバイス(クランプ式)
仕様
| 用途 | 物を挟んだり、固定する作業に | 口幅 | 75mm |
|---|---|---|---|
| 最大開口 | 35mm | 口深さ | 20mm |
| 最大クランプ厚さ | 35mm | 商品サイズ | 140(W)×73(D)×170(H)mm |
| 重量 | 1.52kg | ||
| 鋳鉄製 | |||
| 作業台に簡単に取付けが可能 | |||
| 彫金・ホビー・クラフト作業などに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,260 円(税抜)/ 10,186 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/22 12:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0334ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA525MP-1 38mm ベンチバイス(クランプ式) |
| EA525MP-2 50mm ベンチバイス(クランプ式) |
| EA525MP-3 63mm ベンチバイス(クランプ式) |
| EA525MP-4 75mm ベンチバイス(クランプ式) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
