品番 : EA525WC-850
品名 : 850mm バイス用ベース
仕様
| 全高 | 850mm | 天板サイズ | 267(W)×216(D)mm |
|---|---|---|---|
| ベースサイズ | 457(W)×457(D)mm | ベース・天板厚み | 6.5mm |
| パイプ太さ | 105mm×105mm | 材質 | スチール |
| 重量 | 24.9kg | 適用品番 | EA525WC-140A EA525WC-165A 旧EA525WC-115・-140 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
135,500 円(税抜)/ 149,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 20:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0335ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA525WC-140A : 140mm ストロングバイス(回転台付) |
| 関連商品 | EA525WC-165A : 165mm ストロングバイス(回転台付) |
