品番 : EA525WC-140A
品名 : 140mm ストロングバイス(回転台付)
密閉構造で不純物の侵入を防ぎます
仕様
| 口幅 | 140mm | 最大開口(mm) | 128 |
|---|---|---|---|
| 口の深さ(mm) | 95.3 | 重量(kg) | 23 |
| パイプ能力径 | 6.4~76.2mm | ||
| 360°回転ベース | |||
| 鋳鉄製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
206,100 円(税抜)/ 226,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 00:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0335ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA525WC-115A 114mm ストロングバイス(回転台付) |
| EA525WC-140A 140mm ストロングバイス(回転台付) |
| EA525WC-165A 165mm ストロングバイス(回転台付) |
