品番 : EA525WC-115A
品名 : 114mm ストロングバイス(回転台付)
密閉構造で不純物の侵入を防ぎます
仕様
| 口幅(mm) | 114 | 最大開口(mm) | 88 |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 19 | パイプ能力径 | φ6.4~63.5mm |
| 材質 | 鋳鉄製 | ||
| 360°回転ベース | |||
| 密閉構造で不純物の侵入を防ぎます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
168,600 円(税抜)/ 185,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 12:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0335ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA525WC-115A 114mm ストロングバイス(回転台付) |
| EA525WC-140A 140mm ストロングバイス(回転台付) |
| EA525WC-165A 165mm ストロングバイス(回転台付) |
