詳細表示

このページのURL:

品番 : EA525WC-165A

品名 : 165mm ストロングバイス(回転台付)

密閉構造で不純物の侵入を防ぎます

仕様

口幅 165mm 最大開口(mm) 152
口の深さ(mm) 102 重量(kg) 32
パイプ能力径 6.4~89mm
360°回転ベース
鋳鉄製
追加説明
カタログ価格

230,400 (税抜)/ 253,440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/22 12:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0335ページ
バリエーション一覧
EA525WC-115A 114mm ストロングバイス(回転台付)
EA525WC-140A 140mm ストロングバイス(回転台付)
EA525WC-165A 165mm ストロングバイス(回転台付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top