詳細表示

このページのURL:

品番 : EA525X-10

品名 : 800kg/240x400x330mm 強力型ハンドプレス(カム式)

仕様

メーカー 東洋工具 型番 CSP-20SS
加圧能力 800kg ストローク 20mm
奥行 70mm プレス可能厚 68~130mm
シャンクサイズ φ13×30mm サイズ 240×400×330(H)mm
重量 16kg 材質 スチール
カム式(てこ式)の為大きな加圧を得られます。
抜き型・曲げ型・刻印ハトメ等に最適
上部丸ハンドルでオープンハイトの調節ができ治具の取付けに大変便利!
支柱が門型で貫通なので縦方向に長いワークの仕事も可能
ハンドルは左右どちらでも取付可能
追加説明
カタログ価格

89,000 (税抜)/ 97,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/22 15:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0334ページ
バリエーション一覧
EA525X-7 250kg/100x210x216mm ハンドプレス(カム式)
EA525X-8 400kg/140x320x275mm ハンドプレス(カム式)
EA525X-9 500kg/240x400x340mm 強力型ハンドプレス(カム式)
EA525X-10 800kg/240x400x330mm 強力型ハンドプレス(カム式)
ウェブカタログ画像
※画像代表画像です。
  • ※画像代表画像です。
  • 単位(mm)

資料

図面
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top