品番 : EA525X-8
品名 : 400kg/140x320x275mm ハンドプレス(カム式)
仕様
| メーカー | 東洋工具 | 型番 | CSP-15S |
|---|---|---|---|
| 加圧能力 | 400kg | ストローク | 15mm |
| 奥行 | 70mm | プレス可能厚 | 60~100mm |
| シャンクサイズ | φ13×30mm | サイズ | 140×320×275(H)mm |
| ハンドル長 | 280mm | 重量 | 7.2kg |
| 材質 | スチール | ||
| カム式(てこ式)の為大きな加圧を得られます。 | |||
| 抜き型・曲げ型・刻印ハトメ等に最適 | |||
| 上部丸ハンドルでオープンハイトの調節ができ治具の取付けに大変便利! | |||
| 支柱が門型で貫通なので縦方向に長いワークの仕事も可能 | |||
| ハンドルは左右どちらでも取付可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
60,800 円(税抜)/ 66,880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/05 04:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0334ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA525X-7 250kg/100x210x216mm ハンドプレス(カム式) |
| EA525X-8 400kg/140x320x275mm ハンドプレス(カム式) |
| EA525X-9 500kg/240x400x340mm 強力型ハンドプレス(カム式) |
| EA525X-10 800kg/240x400x330mm 強力型ハンドプレス(カム式) |
