詳細表示

このページのURL:

品番 : EA525X-40

品名 : 500kg アーバープレス

ラムを反転させパンチとプレスの両方が可能です

仕様

加圧能力 0.5t ラムサイズ 15×15mm
最大プレス厚 110mm 奥行 86mm
ベースサイズ 130×238mm 全高 238mm
ストローク 190mm 重量 10.0kg
ラム材質 カーボンスチール
ラムアタッチメント3種付属
追加説明
カタログ価格

39,700 (税抜)/ 43,670 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/04/06 08:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0334ページ
バリエーション一覧
EA525X-40 500kg アーバープレス
EA525X-41 1000kg アーバープレス(ハンドホイール付)
EA525X-43 3000kg アーバープレス
ウェブカタログ画像
  • ベース部分の穴のピッチなどのサイズ

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top