品番 : EA525X-41
品名 : 1000kg アーバープレス(ハンドホイール付)
ラムを反転させパンチとプレスの両方が可能です
仕様
| 加圧能力 | 1.0t | ラムサイズ | 25×25mm |
|---|---|---|---|
| 最大プレス厚 | 155mm | 奥行 | 113mm |
| ベースサイズ | 168×273mm | 全高 | 282mm |
| ストローク | 200mm | 重量 | 12.2kg |
| ラム材質 | カーボンスチール | ||
| ラムアタッチメント3種付属 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
69,400 円(税抜)/ 76,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/23 18:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0334ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA525X-40 500kg アーバープレス |
| EA525X-41 1000kg アーバープレス(ハンドホイール付) |
| EA525X-43 3000kg アーバープレス |
