品番 : EA525XB-5
品名 : 125mm バイス口金(ファイバー)
耐熱性があります
仕様
| 口幅 | 125mm | 材質 | アルミ合金+繊維複合材 |
|---|---|---|---|
| 接触面 | 繊維 | 入数 | 2個1組 |
| バイスの口金に簡単に着脱できるマグネット式 | |||
| アルミ+繊維構造でクッション性が高く、クランプ時の衝撃を効果的に吸収する為、繊細な材料に最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,600 円(税抜)/ 16,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/11/23 18:42現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0336ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA525XB-5 125mm バイス口金(ファイバー) |
| EA525XB-6 150mm バイス口金(ファイバー) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA525W-125 : 125mm/0-133mm メカニックバイス(回転台付) |
| 本体 | EA525WF-125 : 125mm/0-125mm ワークショップバイス |
ウェブカタログ画像
拡大
