品番 : EA525XB-6
品名 : 150mm バイス口金(ファイバー)
耐熱性があります
仕様
| 接触面 | 繊維(耐熱) | 材質 | アルミ合金+ファイバー |
|---|---|---|---|
| マグネット付 | |||
| 長さ | 150mm | 入数 | 2個 |
| バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりする事を防ぐように設計されています。 | |||
| 口金は硬いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが1つ付けられています。 | |||
| 金属のクズの付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。 | |||
| 口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。 | |||
| 創作、組立等に使用して下さい。 | |||
| 外側の材質の吸収を防ぐために薄層状のファイバー付アルミ合金製。 | |||
| 工作物の歪みや挟んだ跡を避けることができます。 | |||
| 耐熱性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/10/08 03:12現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0336ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA525XB-5 125mm バイス口金(ファイバー) |
| EA525XB-6 150mm バイス口金(ファイバー) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA525W-150 : 150mm/0-146mm メカニックバイス(回転台付) |
| 本体 | EA525WF-150 : 150mm/0-150mm ワークショップバイス |
モデルチェンジ品画像
拡大
画像はEA525XB-5です。
