品番 : EA525WF-150
品名 : 150mm/0-150mm ワークショップバイス
大きなアンビルで加工作業に便利です
仕様
| 材質 | 鋳鉄 | ||
|---|---|---|---|
| 360°回転ベース | |||
| パイプもクランプできます。 | |||
| 口幅 | 150mm | 最大開口 | 150mm |
| パイプ能力径 | 9~63mm | 重量 | 19.0kg |
| パイプを咥える事ができます | |||
| ジョー部ギザ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
89,700 円(税抜)/ 98,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/30 04:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0335ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA525WF-100 100mm/0-100mm ワークショップバイス |
| EA525WF-125 125mm/0-125mm ワークショップバイス |
| EA525WF-150 150mm/0-150mm ワークショップバイス |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA525XA-6 : 150mm バイス口金(アルミ) |
| オプション | EA525XB-6 : 150mm バイス口金(ファイバー) |
| オプション | EA525XC-6 : 150mm バイス口金(ラバー) |
| オプション | EA525XD-6 : 150mm バイス口金(アルミ) |
| オプション | EA525XG-6 : 150mm バイス口金(銅) |
