品番 : EA525XC-6
品名 : 150mm バイス口金(ラバー)
ラバー付で工作物への傷を防止します
仕様
| 接触面 | ラバー | 材質 | アルミ合金+ラバー |
|---|---|---|---|
| マグネット付 | |||
| 長さ | 150mm | 入数 | 2個 |
| バイスのあごや工作物が、挟んでいる最中に結合したり、歪んだりすることを防ぐように設計されています。 | |||
| 口金は固いアルミ合金でできており安全にバイスに固定するために丸いマグネットが付いています。 | |||
| 金属の屑の付着や工作物を磁化させないようにマグネットはバイス側に吸着させて下さい。 | |||
| 口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。 | |||
| 創作、組立などに使用して下さい。 | |||
| 工作物に順応し、しっかり固定し滑りません。 | |||
| 工作物にキズを付けません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/08 01:40現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0336ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA525XC-4 100mm バイス口金(ラバー) |
| EA525XC-5 125mm バイス口金(ラバー) |
| EA525XC-6 150mm バイス口金(ラバー) |
モデルチェンジ品画像
拡大
