詳細表示

このページのURL:

品番 : EA525WE-165A

品名 : 165mm/0-152mm ワークショップバイス

仕様

材質 鋳鉄 パイプ能力径 6~50mm
口幅(mm) 165 最大開口(mm) 152
重量(kg) 18
360°回転ベース
パイプもクランプできます。
追加説明
カタログ価格

75,100 (税抜)/ 82,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/08 17:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0335ページ
バリエーション一覧
EA525WE-115A 115mm/0-102mm ワークショップバイス
EA525WE-140A 140mm/0-127mm ワークショップバイス
EA525WE-165A 165mm/0-152mm ワークショップバイス
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top