品番 : EA525WE-140A
品名 : 140mm/0-127mm ワークショップバイス
仕様
| 口幅(mm) | 140 | 最大開口(mm) | 127 |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 11.6 | 材質 | 鋳鉄 |
| パイプ能力径 | 6~50mm | ||
| 360°回転ベース | |||
| パイプもクランプできます。 | |||
| パウダーコート仕上げで表面は傷に強く丈夫です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
55,100 円(税抜)/ 60,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/02/08 17:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0335ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA525WE-115A 115mm/0-102mm ワークショップバイス |
| EA525WE-140A 140mm/0-127mm ワークショップバイス |
| EA525WE-165A 165mm/0-152mm ワークショップバイス |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA525XC-6 : 150mm バイス口金(ラバー) |
| オプション | EA525XG-6 : 150mm バイス口金(銅) |
