品番 : EA525XG-3
品名 : 75mm バイス口金(銅)
柔らかい素材の表面を傷つけません
仕様
| 材質 | 銅 | ||
|---|---|---|---|
| やわらかい材料をバイスで傷つけません。 | |||
| 長さ | 75mm | 入数 | 2個 |
| バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりする事を防ぐように設計されています。 | |||
| 口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。 | |||
| 創作、組立等に使用して下さい。 | |||
| 軟らかい材料が結合せず、バイスのあごの表面を保護するための設計です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/03/30 04:10現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0336ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA525XG-3 75mm バイス口金(銅) |
| EA525XG-4 100mm バイス口金(銅) |
| EA525XG-5 125mm バイス口金(銅) |
| EA525XG-6 150mm バイス口金(銅) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA525WK-65 : 65mm/0-54mm ジュニアーバイス(クランプベース) |
| 本体 | EA525WH-75 : 75mm/0-63mm ベンチバイス(回転台付) |
ウェブカタログ画像
拡大
