詳細表示

このページのURL:

品番 : EA525XG-4

品名 : 100mm バイス口金(銅)

柔らかい素材の表面を傷つけません

仕様

材質
やわらかい材料をバイスで傷つけません。
長さ 100mm 入数 2個
バイスのあごや工作物が挟んでいる最中に、結合したり、歪んだりする事を防ぐように設計されています。
口金は直角に曲げられており、どのタイプのバイスにも合うように平行になっています。
創作、組立等に使用して下さい。
軟らかい材料が結合せず、バイスのあごの表面を保護するための設計です。
追加説明
カタログ価格

16,400 (税抜)/ 18,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/02/08 19:20現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 0336ページ
バリエーション一覧
EA525XG-3 75mm バイス口金(銅)
EA525XG-4 100mm バイス口金(銅)
EA525XG-5 125mm バイス口金(銅)
EA525XG-6 150mm バイス口金(銅)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top