品番 : EA525ZZ-105
品名 : 75㎏ [鋳鉄製]蜂之巣床
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
この商品はメーカー直送品です。
この商品は車上渡し品です。
仕様
メーカー | 大西測定 | 型番 | 168-75FC |
---|---|---|---|
材質 | 鋳鉄(FC250) | ||
小工場、移動用、土木建築用等に適した形状をしております。 | |||
全長 | 350mm | 厚み | 95mm |
呼重量 | 75kg |
追加説明 |
メーカーではお渡し時、フォークリフトの使用を推奨しています。 |
---|
カタログ価格 |
75,400 円(税抜)/ 82,940 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/24 00:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0348ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA525ZZ-101 10㎏ [鋳鉄製]蜂之巣床 |
EA525ZZ-102 20㎏ [鋳鉄製]蜂之巣床 |
EA525ZZ-103 30㎏ [鋳鉄製]蜂之巣床 |
EA525ZZ-104 50㎏ [鋳鉄製]蜂之巣床 |
EA525ZZ-105 75㎏ [鋳鉄製]蜂之巣床 |
EA525ZZ-106 100㎏ [鋳鉄製]蜂之巣床 |