品番 : EA525ZZ-14
品名 : 320mm/20.0kg [鋳鉄製]アンビル
仕様
| メーカー | 大西測定 | 型番 | 169-20FC |
|---|---|---|---|
| 呼重量 | 20kg | 全長 | 320mm |
| 高さ | 185mm | 上面巾 | 85mm |
| 上面長 | 190mm | 前面長 | 18mm |
| 材質 | 鋳鉄(FC250) | ||
| 形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。 | |||
| 外観は近代感覚をとり入れたツートンカラーにて塗装 | |||
| ※個体を区別するための「呼重量」のため、重量を保証するものではございません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,200 円(税抜)/ 29,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 07:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0336ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA525ZZ-11A 175mm/ 3.0kg [鋳鉄製]アンビル |
| EA525ZZ-12A 210mm/ 5.0kg [鋳鉄製]アンビル |
| EA525ZZ-13 255mm/10.0kg [鋳鉄製]アンビル |
| EA525ZZ-14 320mm/20.0kg [鋳鉄製]アンビル |
| EA525ZZ-15 370mm/30.0kg [鋳鉄製]アンビル |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
