詳細表示

このページのURL:

品番 : EA525ZZ-15

品名 : 370mm/30.0kg [鋳鉄製]アンビル

仕様

メーカー 大西測定 型番 169-30FC
全長 370mm 高さ 200mm
呼重量 30kg 材質 鋳鉄(FC250)
上面巾(mm) 97 上面長(mm) 225
前面長(mm) 19
形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
外観は近代感覚をとり入れたツートンカラーにて塗装されています。
追加説明 EA525ZZ-11,-12は穴無しタイプです。ZZ-13~-18は穴空きタイプとなります。
メーカーではお渡し時、フォークリフトの使用を推奨しています。

カタログ価格

30,300 (税抜)/ 33,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/12/12 21:03現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0342ページ
バリエーション一覧
EA525ZZ-11A 175mm/ 3.0kg [鋳鉄製]アンビル
EA525ZZ-12A 210mm/ 5.0kg [鋳鉄製]アンビル
EA525ZZ-13 255mm/10.0kg [鋳鉄製]アンビル
EA525ZZ-14 320mm/20.0kg [鋳鉄製]アンビル
EA525ZZ-15 370mm/30.0kg [鋳鉄製]アンビル
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top