詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526AC-2

品名 : 120mm/ 40mm クランプ(プラスチック製)

仕様

用途 合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、釘打ち、鋸作業に 最大開口 40mm
全長 120mm 口の深さ 42mm
材質 本体:ナイロン
口金:PE
重量 68g
工作や接着作業時、ワンタッチで強力に挟めるクランプ
※本体、ハサミ口は樹脂製のため、高温の素材には使用できません。
追加説明
カタログ価格

240 (税抜)/ 264 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 520

(2026/08/25 10:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0134ページ
バリエーション一覧
EA526AC-1 90mm/ 25mm クランプ(プラスチック製)
EA526AC-2 120mm/ 40mm クランプ(プラスチック製)
EA526AC-3 160mm/ 60mm クランプ(プラスチック製)
EA526AC-4 235mm/100mm クランプ(プラスチック製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top