品番 : EA526AC-4
品名 : 235mm/100mm クランプ(プラスチック製)
仕様
| 用途 | 合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、釘打ち、鋸作業に | 最大開口 | 100mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 235mm | 口の深さ | 90mm |
| 材質 | 本体:ナイロン 口金:PE |
重量 | 194g |
| 工作や接着作業時、ワンタッチで強力に挟めるクランプ | |||
| ※本体、ハサミ口は樹脂製のため、高温の素材には使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
510 円(税抜)/ 561 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 34 (2026/09/16 12:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0134ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA526AC-1 90mm/ 25mm クランプ(プラスチック製) |
| EA526AC-2 120mm/ 40mm クランプ(プラスチック製) |
| EA526AC-3 160mm/ 60mm クランプ(プラスチック製) |
| EA526AC-4 235mm/100mm クランプ(プラスチック製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
