品番 : EA526AH-2
品名 : 155mm/ 50mm クランプ(超強力/スチール製)
仕様
材質 | スチール | 最大開口 | 50mm |
---|---|---|---|
口の開き(mm) | 50 | 口の深さ(mm) | 55 |
全長 | 155mm | 重量(g) | 180 |
クランプ保持力 | 81lbs | ||
超強力クランプ | |||
高品質の鋳造鋼(スチール)を使用しています。 | |||
圧縮ばねのため、クランプの位置合わせが可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/02 10:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0134ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA526AH-1 105mm/ 30mm クランプ(超強力/スチール製) |
EA526AH-2 155mm/ 50mm クランプ(超強力/スチール製) |
EA526AH-3 230mm/ 75mm クランプ(超強力/スチール製) |
EA526AH-4 300mm/110mm クランプ(超強力/スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)