品番 : EA526AJ-1
品名 : 0-150mm / 80mm L型クランプ
仕様
| 口の開き(mm) | 150 | 口の深さ(mm) | 80 |
|---|---|---|---|
| 締付能力(kgf) | 250 | 材質 | 鋳鉄 |
| 中型から大型の木材加工に | |||
| 鋳鉄製のヘッドとニッケルメッキのスチールバーが最大限の強度を実現 | |||
| 耐食性ニッケルメッキバーの鋸歯状の溝が使用中の滑りを防ぎます。 | |||
| スライド式のヘッドはクランプを必要な開き幅に素早く設定できます。 | |||
| 木製ハンドルでしっかり握りやすい | |||
| ヘッドは取り外し可能なプラスチックパッド付で、クランプの力を分散し、木材などに傷がつくのを防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/07/28 11:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0132ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
