品番 : EA526AJ-3
品名 : 0-250mm / 80mm L型クランプ
仕様
口の開き(mm) | 250 | 口の深さ(mm) | 80 |
---|---|---|---|
締付能力(kgf) | 250 | ||
耐食性ニッケルメッキバー | |||
材質 | 鋳鉄 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,570 円(税抜)/ 1,727 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/04/29 01:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0135ページ |
拡大