品番 : EA526AJ-21
品名 : 0-100mm / 80mm クイッククランプ
仕様
| 口の開き(mm) | 100 | 口の深さ(mm) | 80 |
|---|---|---|---|
| 締付能力(kgf) | 180 | 材質 | 炭素鋼 |
| クイックリリースボタン付きでクランプを瞬時に解除することが可能です。 | |||
| 木工用途での接着、位置決め、固定に最適 | |||
| 軽量アルミボディと炭素鋼製のバーは強度と耐久性に優れ、最大180Kgfの持続的なクランプ力を実現できます。 | |||
| ヘッドは取り外し可能なプラスチックパッド付で、クランプの力を分散し、木材などに傷がつくのを防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,610 円(税抜)/ 3,971 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/13 22:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0132ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
