詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526AJ-23

品名 : 0-300mm / 80mm クイッククランプ

仕様

口の開き(mm) 300 口の深さ(mm) 80
締付能力(kgf) 180 材質 炭素鋼
クイックリリースボタン付きでクランプを瞬時に解除することが可能です。
木工用途での接着、位置決め、固定に最適
軽量アルミボディと炭素鋼製のバーは強度と耐久性に優れ、最大180Kgfの持続的なクランプ力を実現できます。
ヘッドは取り外し可能なプラスチックパッド付で、クランプの力を分散し、木材などに傷がつくのを防ぎます。
追加説明
カタログ価格

4,490 (税抜)/ 4,939 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/05/26 15:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0132ページ
バリエーション一覧
EA526AJ-21 0-100mm / 80mm クイッククランプ
EA526AJ-22 0-200mm / 80mm クイッククランプ
EA526AJ-23 0-300mm / 80mm クイッククランプ
EA526AJ-26 0-100mm /120mm クイッククランプ
EA526AJ-27 0-200mm /120mm クイッククランプ
EA526AJ-28 0-300mm /120mm クイッククランプ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top