詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526AK-1

品名 : 0- 150mm/85mm クイックバークランプ

仕様

クランプ能力 150mm スプレッダー能力 168~355mm
全長(mm) 350 締付能力 300kgf
口の深さ 85mm 材質 アルミニウム、炭素鋼棒
片手で操作可能
軽量アルミボディとカーボンスチールバーは強度と耐久性に優れ、最大300kgfのクランプ力を実現できます。
設置や解体などの重作業に最適
クイックリリーストリガー付きでクランプを瞬時に解除することが可能です。
簡単なプッシュボタンシステムにより、クランプからスプレッダーにすばやく変更できます
人間工学に基づいて設計されたソフトな感触のピストルグリップハンドルで使いやすいです
ヘッドは取り外し可能なプラスチックパッド付で、クランプの力を分散し、木材などに傷がつくのを防ぎます。
追加説明
カタログ価格

5,840 円(税抜)/ 6,424 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/11 18:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0134ページ
バリエーション一覧
EA526AK-1 0- 150mm/85mm クイックバークランプ
EA526AK-2 0- 300mm/85mm クイックバークランプ
EA526AK-3 0- 450mm/85mm クイックバークランプ
EA526AK-4 0- 600mm/85mm クイックバークランプ
EA526AK-5 0- 900mm/85mm クイックバークランプ
ウェブカタログ画像
  • ハンドルを付替えてスプレッダーとして使用可能

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top