品番 : EA526AK-3
品名 : 0- 450mm/85mm クイックバークランプ
仕様
| クランプ能力 | 450mm | スプレッダー能力 | 168~660mm |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 650 | 締付能力 | 300kgf |
| 口の深さ | 85mm | 材質 | アルミニウム、炭素鋼棒 |
| 片手で操作可能 | |||
| 軽量アルミボディとカーボンスチールバーは強度と耐久性に優れ、最大300kgfのクランプ力を実現できます。 | |||
| 設置や解体などの重作業に最適 | |||
| クイックリリーストリガー付きでクランプを瞬時に解除することが可能です。 | |||
| 簡単なプッシュボタンシステムにより、クランプからスプレッダーにすばやく変更できます | |||
| 人間工学に基づいて設計されたソフトな感触のピストルグリップハンドルで使いやすいです | |||
| ヘッドは取り外し可能なプラスチックパッド付で、クランプの力を分散し、木材などに傷がつくのを防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,900 円(税抜)/ 7,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/08/14 01:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0134ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA526AK-1 0- 150mm/85mm クイックバークランプ |
| EA526AK-2 0- 300mm/85mm クイックバークランプ |
| EA526AK-3 0- 450mm/85mm クイックバークランプ |
| EA526AK-4 0- 600mm/85mm クイックバークランプ |
| EA526AK-5 0- 900mm/85mm クイックバークランプ |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
