品番 : EA526AK-21
品名 : 0- 300mm/95mm クイックバークランプ
仕様
| 能力(mm) | クランプ:300 スプレッダー:300~490mm |
全長(mm) | 512 |
|---|---|---|---|
| 締付能力(kgf) | 600 | 口の深さ(mm) | 95 |
| 材質 | スチール | ||
| 家具やキャビネットの作成など重作業に適しています。 | |||
| 最大600kgfのクランプ力を実現できます。 | |||
| スプレッダーとしても使用できます。 | |||
| スチールバーは滑り止め構造で使用中にクランプが滑るのを防ぎます。 | |||
| 人間工学に基づいたハンドルで使いやすい。 | |||
| プラスチックパッド付で、クランプの力を分散し、木材などに傷がつくのを防ぎます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,720 円(税抜)/ 6,292 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/28 09:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0134ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA526AK-21 0- 300mm/95mm クイックバークランプ |
| EA526AK-22 0- 600mm/95mm クイックバークランプ |
| EA526AK-23 0- 800mm/95mm クイックバークランプ |
ウェブカタログ画像
拡大
