詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526AK-23

品名 : 0- 800mm/95mm クイックバークランプ

仕様

能力(mm) クランプ:800
スプレッダー:300~985
全長(mm) 1012
締付能力(kgf) 600 口の深さ(mm) 95
材質 スチール
家具やキャビネットの作成など重作業に適しています。
最大600kgfのクランプ力を実現できます。
スプレッダーとしても使用できます。
スチールバーは滑り止め構造で使用中にクランプが滑るのを防ぎます。
人間工学に基づいたハンドルで使いやすい。
プラスチックパッド付で、クランプの力を分散し、木材などに傷がつくのを防ぎます
追加説明
カタログ価格

6,940 円(税抜)/ 7,634 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0134ページ

代替品

EA526DC-80
バリエーション一覧
EA526AK-21 0- 300mm/95mm クイックバークランプ
EA526AK-22 0- 600mm/95mm クイックバークランプ
EA526AK-23 0- 800mm/95mm クイックバークランプ
ウェブカタログ画像
  • ※スプレッダー時

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top