詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526DC-80

品名 : 800/128mm L型クランプ

仕様

可動式アーム根元にスイベル式歯止め内蔵で強力に固定できます。
材質 本体:スチール
ジョー:鋳鉄
口の開き 0~800mm
口の深さ 106mm 締付能力 612kgf
追加説明
カタログ価格

4,340 円(税抜)/ 4,774 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0133ページ
バリエーション一覧
EA526DC-30 300/128mm L型クランプ
EA526DC-50 500/128mm L型クランプ
EA526DC-60 600/128mm L型クランプ
EA526DC-80 800/128mm L型クランプ
EA526DC-100 1000/128mm L型クランプ
ウェブカタログ画像
※画像はEA526DC-50です。
  • ※画像はEA526DC-50です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top