品番 : EA526DC-50
品名 : 500/128mm L型クランプ
仕様
| 可動式アーム根元にスイベル式歯止め内蔵で強力に固定できます。 | |||
| 材質 | 本体:スチール ジョー:鋳鉄 |
口の開き | 0~500mm |
|---|---|---|---|
| 口の深さ | 106mm | 締付能力 | 612kgf |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,520 円(税抜)/ 3,872 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/07/25 13:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0133ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA526DC-30 300/128mm L型クランプ |
| EA526DC-50 500/128mm L型クランプ |
| EA526DC-60 600/128mm L型クランプ |
| EA526DC-80 800/128mm L型クランプ |
| EA526DC-100 1000/128mm L型クランプ |
ウェブカタログ画像
拡大
