品番 : EA526B-22
品名 : 40mm クランプ(化粧テープ固定用)
片手ですばやく固定できます
仕様
| 口の開き(mm) | 9-39 | 口の深さ(mm) | 76 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 241 | 重量(g) | 793 |
| 材質 | 本体:アルミ ハンドル:木 |
||
| 片手ですばやく固定できます | |||
| 滑り止めラバーライニング | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,800 円(税抜)/ 9,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/15 07:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0134ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA526B-22 40mm クランプ(化粧テープ固定用) |
| EA526B-23 80mm クランプ(化粧テープ固定用) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
