品番 : EA526B-23
品名 : 80mm クランプ(化粧テープ固定用)
仕様
| 口の開き | 10~80mm | 口の深さ | 107mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 325mm | 材質 | 本体:アルミ ハンドル:木 |
| 重量 | 約1.7kg | ||
| 本体は軽量で耐食性に優れたアルミ製 | |||
| 片手で固定できるのですばやく操作ができます。 | |||
| 外側のスピンドルがワーク表面を挟んで、奥側のスピンドルが前方に圧力を加えます。 | |||
| 大型可動スピンドルが対象物をしっかりと固定します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,400 円(税抜)/ 19,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/25 08:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0134ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA526B-22 40mm クランプ(化粧テープ固定用) |
| EA526B-23 80mm クランプ(化粧テープ固定用) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
