品番 : EA526B-31
品名 : 0- 100mm/ 60mm L型クイッククランプ[強力型]
カタログ訂正
26/07/01 口の開き:(誤)0~120mm→(正)0~100mm(NO.57 1253)
仕様
| 口の開き | 0~100mm | 口の深さ | 60mm |
|---|---|---|---|
| 締付能力 | 181kgf | レールサイズ | 15×6mm |
| 重量 | 約500g | 材質 | スチール、樹脂 |
| 人間工学に基づいた粉体塗装仕上げのレバーとプラスチック製のリリースボタンの採用により、快適な操作性と強力な締圧力の両立を実現、通常のクランプより最大5倍速くクランプできます(メーカー比) | |||
| 安全なラチェット機構 | |||
| スチール製レールは、耐久性・耐食性・安定性に優れています。 | |||
| トリガーガードの採用により、指を挟むリスクを軽減しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,390 円(税抜)/ 9,229 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/08/13 22:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0132ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA526B-31 0- 100mm/ 60mm L型クイッククランプ[強力型] |
| EA526B-32 0- 200mm/100mm L型クイッククランプ[強力型] |
| EA526B-34 0- 500mm/120mm L型クイッククランプ[強力型] |
| EA526B-35 0- 800mm/120mm L型クイッククランプ[強力型] |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
商品動画
