品番 : EA526B-35
品名 : 0- 800mm/120mm L型クイッククランプ[強力型]
通常のクランプより5倍速くクランプできます。(メーカー比)
仕様
| 口の開き(mm) | 0~800 | 口の深さ(mm) | 120 |
|---|---|---|---|
| 締付能力(kgf) | 544 | レールサイズ(mm) | 28×11 |
| 重量(g) | 3200 | 材質 | スチール、樹脂 |
| 安全なラチェット機構 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,700 円(税抜)/ 19,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/10/24 11:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0132ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA526B-31 0- 120mm/ 60mm L型クイッククランプ[強力型] |
| EA526B-32 0- 200mm/100mm L型クイッククランプ[強力型] |
| EA526B-34 0- 500mm/120mm L型クイッククランプ[強力型] |
| EA526B-35 0- 800mm/120mm L型クイッククランプ[強力型] |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
