詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526B-37

品名 : 0- 300mm/140mm L型クランプ

スイベルヘッド付きで、最大35°まで傾けることができます。

仕様

口の開き 0~300mm 口の深さ 140mm
締付能力 1270kgf レールサイズ 34×13mm
重量 約3.08kg 材質 スチール、樹脂
スピンドルを1回転させるだけで、締圧力が20%向上し、設置時間を短縮できます。
熱処理を施した高炭素鋼製アクメねじの採用により、耐荷重性と耐久性に優れ、スパッタ(溶接時の火花・カス)の付着も防ぎます。
人間工学に基づいたT型ハンドル
高強度電気亜鉛メッキスライドピンT型ハンドル
樹脂キャップ付
追加説明
カタログ価格

17,300 (税抜)/ 19,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/14 02:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0132ページ
バリエーション一覧
EA526B-36 0- 200mm/140mm L型クランプ
EA526B-37 0- 300mm/140mm L型クランプ
EA526B-38 0- 400mm/140mm L型クランプ
EA526B-39 0- 500mm/140mm L型クランプ
EA526B-40 0- 600mm/140mm L型クランプ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 最大35°まで傾けることができます。
  • 熱処理を施した高炭素製アクメねじの採用により、耐荷重性と耐久性に優れ、スパッタ(溶接時の火花・カス)の付着も防ぎます。
  • 高強度電気亜鉛メッキスライドピンT型ハンドル
  • 樹脂キャップ付

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top