品番 : EA526B-39
品名 : 0- 500mm/140mm L型クランプ
仕様
| 口の開き(mm) | 0~500 | 口の深さ(mm) | 140 |
|---|---|---|---|
| 締付能力(kgf) | 1270 | レールサイズ(mm) | 34×13 |
| 重量(g) | 3400 | 材質 | スチール |
| スイベルヘッド付 | |||
| 樹脂キャップ付 | |||
| 最大35°まで傾けることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,700 円(税抜)/ 23,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/10/24 11:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0132ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA526B-36 0- 250mm/140mm L型クランプ |
| EA526B-37 0- 300mm/140mm L型クランプ |
| EA526B-38 0- 400mm/140mm L型クランプ |
| EA526B-39 0- 500mm/140mm L型クランプ |
| EA526B-40 0- 600mm/140mm L型クランプ |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
