詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526BC-100

品名 : 115mm/ 40mm 強力クランプ(プラスチック製)

仕様

全長(mm) 115 口の深さ(mm) 30
最大開口(mm) 40 材質 本体・クランプ部分:プラスチック
スイベルヘッドサイズ 25×17mm 重量 64g
平行につかめます。
ボディに強力なバネが入っています。
スイベルヘッド付、V字溝があります。
追加説明
カタログ価格

545 円(税抜)/ 600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 100

(2026/11/23 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0134ページ
バリエーション一覧
EA526BC-100 115mm/ 40mm 強力クランプ(プラスチック製)
EA526BC-150 170mm/ 60mm 強力クランプ(プラスチック製)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
サイズ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top