品番 : EA526BC-150
品名 : 170mm/ 60mm 強力クランプ(プラスチック製)
仕様
| 全長(mm) | 170 | 口の深さ(mm) | 48 |
|---|---|---|---|
| 最大開口(mm) | 60 | 材質 | 本体・クランプ部分:プラスチック |
| スイベルヘッドサイズ | 28×19mm | 重量 | 125g |
| 平行につかめます。 | |||
| ボディに強力なバネが入っています。 | |||
| スイベルヘッド付、V字溝があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
905 円(税抜)/ 996 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 131 (2026/11/01 10:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0134ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA526BC-100 115mm/ 40mm 強力クランプ(プラスチック製) |
| EA526BC-150 170mm/ 60mm 強力クランプ(プラスチック製) |
