詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526BD-12

品名 : 50mm/ 25mm C型クランプ

仕様

最大開口 50mm 口の深さ 25mm
クランプ部直径 φ17mm 材質 鋼板
重量 138g
木工・模型工作などの固定や接着作業に
追加説明
カタログ価格

495 円(税抜)/ 545 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0134ページ
バリエーション一覧
EA526BD-11 25mm/ 25mm C型クランプ
EA526BD-12 50mm/ 25mm C型クランプ
EA526BD-13 65mm/ 65mm C型クランプ
EA526BD-14 75mm/ 40mm C型クランプ
EA526BD-15 100mm/ 50mm C型クランプ
ウェブカタログ画像
  • クランプ部直径:φ17mm\n※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top