品番 : EA526BD-15
品名 : 100mm/ 50mm C型クランプ
仕様
| 最大開口 | 100mm | 口の深さ | 50mm |
|---|---|---|---|
| クランプ部直径 | φ26mm | 材質 | 鋼板 |
| 重量 | 450g | ||
| 木工・模型工作などの固定や接着作業に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0134ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA526BD-11 25mm/ 25mm C型クランプ |
| EA526BD-12 50mm/ 25mm C型クランプ |
| EA526BD-13 65mm/ 65mm C型クランプ |
| EA526BD-14 75mm/ 40mm C型クランプ |
| EA526BD-15 100mm/ 50mm C型クランプ |
ウェブカタログ画像
拡大
