詳細表示

このページのURL:

品番 : EA526BH-100

品名 : 100mm ラチェット式クランプ

仕様

最大開口 100mm 全長 242mm
口の深さ 88mm 材質 樹脂(ガラス繊維入)
クイックリリースレバー
対象物を傷つけにくいスイベルパッド。
疲れにくいコンフォートハンドル
ガラス繊維入りの樹脂ボディで耐久性に優れています。
追加説明
カタログ価格

1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/11/16 04:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0134ページ
バリエーション一覧
EA526BH-38 38mm ラチェット式クランプ
EA526BH-50 50mm ラチェット式クランプ
EA526BH-100 100mm ラチェット式クランプ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top