品番 : EA526BH-50
品名 : 50mm ラチェット式クランプ
仕様
| 最大開口 | 50mm | 全長 | 185mm |
|---|---|---|---|
| 口の深さ | 66mm | 材質 | 樹脂(ガラス繊維入) |
| クイックリリースレバー | |||
| 対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 | |||
| 疲れにくいコンフォートハンドル | |||
| ガラス繊維入りの樹脂ボディで耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/16 04:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0134ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA526BH-38 38mm ラチェット式クランプ |
| EA526BH-50 50mm ラチェット式クランプ |
| EA526BH-100 100mm ラチェット式クランプ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
